樹脂パーツ コーティング剤のおすすめ人気ランキング

2026/04/22更新
115件の「樹脂パーツ コーティング剤」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「未塗装樹脂 コーティング」、「車 黒樹脂」、「樹脂バンパー 艶出し」などの商品も取り扱っております。
黒樹脂復活剤 プレミアムコート カーメイトランキング1位
白くなってしまった樹脂パーツ(未塗装)の色とツヤが復活。樹脂との密着性が高い変性シリコンを採用。シラン系コーティングにより色とツヤが6ヶ月以上持続します。
用途未塗装樹脂部分のツヤ出し、キズ補修特性傷消し仕様【効果持続期間】6ケ月付属品施工用スポンジ、仕上げ用クロス種類液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.008LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
1本(8mL)
969税込1,066
当日出荷

未塗装樹脂用コート剤 SH スーパーハード WAKO'S(ワコーズ)ランキング2位
スーパーハードは高い耐久性・耐熱性を持つ未塗装樹脂用コート剤です。ケイ素化合物が樹脂表面に高耐久性被膜を形成し色褪せた樹脂の美観を復活させます。伸びが良く、吹き上げも軽く、ムラなく施工することができます。UV吸収剤配合により劣化予防にも使用できます。様々な種類の未塗装樹脂に使用でき、自然なしっとりとしたツヤを形成します。耐久性・耐候性に優れ、6~12ヶ月間に渡り光沢が持続します。耐熱性に優れ、熱のかかるエンジンヘッドカバーやサイレンサー等にも使用でき、エンジンを掛けて熱をくわえることでよりよく乾燥します。*本品の使用に際し、施工手順及び使用上の注意を十分にご理解の上、ご使用ください。*メーカーでは本品の施工に関しては作業管理をしていませんので、製品に関する不良以外は保証いたしかねます。ご了承願います。
適合使用不可の箇所:ソフトトップ(幌)・ゴム類・乗用車のシートや内装レザー(本皮革、合成皮革)・表面を光沢処理した樹脂(バイクのウインカーステー・スクリーン・装飾パネル等)には使用しないでください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量145mL危険物の性状非水溶性
1個(145mL)
8,498税込9,348
当日出荷

レジンコーティング シュアラスターランキング3位
新開発「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」伸縮性に富んだコーティング成分が下地の膨張・収縮にも追従し、高耐久被膜を形成。経年劣化により白化した未塗装樹脂パーツの黒さ・艶を復活させます。 UV吸収剤配合により紫外線による下地の白化から護ります。 細やかな隙間や縁などにもしっかり塗り込めるテーパー加工の専用スポンジ付き
用途レジンコーティング「造膜型高耐久ハイブリッドコーティング」付属品専用スポンジ3個・専用クロス使用箇所車・バイクの外装未塗装樹脂パーツ危険等級耐久性6か月(メーカー試験による)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量6mL特性耐紫外線、つや出し危険物の性状非水溶性
1個
1,698税込1,868
当日出荷

魁磨き塾 未塗装樹脂ブラックコート PROSTAFF(プロスタッフ)ランキング4位
付属品ペフ付きスポンジ×1、マイクロファイバークロス×1、取扱説明書質量(g)183寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×120×43危険物の類別非危険物
1本(100mL)
999税込1,099
当日出荷

バリアスコート WAKO'S(ワコーズ)ランキング5位
【簡単施工でショーカーの仕上がり】 さらなる美観を求め、従来のWハイブリッドポリマーに高密着レジンをプラス。 バリアスコートリキッドで得たノウハウを駆使し、簡単施工でさらなる深みのあるツヤや光沢を実現しました。 【耐久性に優れる】 施工面とWハイブリッドポリマー層を強固に結び付け、耐久性の高い保護層を実現。持続力は最長6ヶ月。 コーティング後のメンテナンスは非常に簡単で、水洗いだけで光沢を保持できます。 【洗浄剤成分の高精度製度化により、危険有害性と臭気を低減しつつ洗浄力を強化】 高精製度ハイドロカーボン系洗浄剤とポリマー、界面活性剤の効果で、タイヤカスやピッチ、タール、グリースといった頑固な油性汚れを強力クリーニング。 また、中性でコンパウンドを使用していないので、樹脂へも安心して使用できます。 【施工した実感が湧くきれいな水玉撥水】 表層は強化した滑り性と見るからにコーティングがかかっていることを伺わせる水玉撥水により洗車が楽しくなります。 【簡単・短時間施工】 水洗い洗車後、スプレーして拭き取るだけの簡単作業。 水が残っていても施工できます。
用途自動車・オートバイ・自転車等のボディーやホイール等の塗装面全般。 各車両の金属やプラスチック類の保護・ツヤ出し。付属品専用ふき取りクロス(特殊マイクロファイバークロス)付危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
1缶(300mL)
4,598税込5,058
当日出荷

デリケートなバイクの外観ケア商品です。
耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.05L危険物の性状水溶性
1本(50mL)
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

劣化して白くなったプラスチック(フェンダー・ステップまわり・エアークリーナーボックス・自動車の樹脂バンパー)などあらゆるプラスチックのツヤを蘇らせます。また、ベルトの鳴き止めにも使用できます。 今までのワックスでは実現できなっかた素材のツヤだしとその効果を長期間維持できるよう仕上げました。べとつきも少なく素材に対して変色もありません。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.126L危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,898税込2,088
当日出荷

未塗装樹脂パーツを独自技術でコーティング。美しい黒さが持続し、白っぽい樹脂の黒さも蘇る。
用途未塗装樹脂コート危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(10mL)ほか
2,898税込3,188
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

プラスチック面、塗装面の汚れをとり、小さなキズを修復。と同時に、耐久性に優れた光沢被膜をつくり、汚れのキズから大切な愛車を守ります。
用途カウル/タンク/ラジエターカバー/ヘルメット/すりキズなどで不透明になったスクリーン部分の透明感の回復に危険物の類別非危険物
1本(200mL)
999税込1,099
当日出荷

未塗装プラスティックの劣化による白化・色あせをコーティングにより黒さを復活させます。 ケイ素樹脂が湿気硬化し、優れたコーティング効果を発揮! 高い耐熱性からエンジン周りの樹脂パーツにもご使用いただけます。 持続期間は約6ヶ月~1年
用途車の外装などの樹脂パーツ、エンジン周りの樹脂カバー、バイクなどの樹脂パーツ付属品専用スポンジ2個成分ケイ素化合物、アルコール類使用方法1下地処理→2薄く塗り広げる→3乾拭き・仕上げ→4乾燥・硬化。1、汚れ・油分・ワックスなど洗剤等でよく落とし充分に乾燥させる。2、付属のスポンジを適当な長さに切り液を少量つけて薄く塗り広げる。3、5分程乾燥後、乾いたきれいな布などで軽く拭きあげる。4、その後約24時間で指触硬化、100時間程度で完全硬化、完成!液色クリア硬化速度100時間で完全硬化(20℃の場合)24時間後には指触可能耐熱温度(℃)300危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量10mL危険物の性状非水溶性
1本(10mL)
1,098税込1,208
4日以内出荷

汚れ落としと同時にガラス系コーティングが簡単に仕上がる、万能タイプのマルチコーティングスプレーです。 より深く濃い艶にアップ! 艶成分を大幅に増量し、ツヤツヤに仕上がります。 使い方はとっても簡単、スプレーしてクロスで拭くだけでOK!しかも、施工面が濡れていても乾いていても使えます。洗車機では落ちない表面にこびりついた油・虫汚れを「浸透分解溶剤」が落とし、さらに「ガラス系ポリマー」が表面にコーティング被膜を形成し劣化から守ります。 雨を弾いて、汚れを付きにくくさせる撥水効果。お手入れも、水洗いだけで汚れがラクに落とせます。車やバイクの各箇所はもちろん、ゴルフ、釣り具、スマホ等ご家庭でも幅広く使用できます。 全色対応・ノーコンパウンドタイプだからコーティング車にも安心して使用できます。 UVアブソーバー配合で、紫外線による劣化を防ぎ、効果をより長持ちさせます。 1本で汚れ落とし&コーティング 車のボディーだけでなく、ヘッドライトや窓ガラス(外側のみ)、ホイール、未塗装樹脂パーツ、車内のダッシュボードなど様々な箇所に使用可能です。 ●耐熱温度:約250℃ ノーコンパウンドタイプだから、クルマ以外にも使用OK。バイクやヘルメット、 パソコン、カメラ、ゴルフクラブ等にご使用できます。※パソコンの液晶部やカメラのレンズ部には使用できません。ご使用対象品のの使用方法に準じて、本製品をご使用ください
用途本製品は、施工対象が濡れていても乾いていてもどちらでも使用できます。 はじめに使用箇所を水洗いし、泥や砂汚れをよく落としてください。缶をよく振り、使用箇所から15センチ程離してスプレーし、付属のクロスで拭きあげてください。このとき、クロスのキレイな面で、液を薄く均一に塗り広げるように拭きあげるときれいに仕上がります。付属品2色のクロスを1枚にまとめたブック型のマイクロファイバークロス付き質量(g)400寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)208×121×60危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量210mL対応ボディー色全色対応特性汚れ落とし、コーティング危険物の性状非水溶性
1個(300mL)
2,198税込2,418
当日出荷

旭エンジニアリング樹脂ツヤ復活・ガラスコート
新車購入時の黒々とした未塗装樹脂パーツは、紫外線、熱、雨によりPP素材の分子結合が破壊され、劣化(白化)が進んでいきます。新車時から塗布する事で、劣化を予防し長期間(約3年間)新品の美しい状態を保つ事ができます。既に劣化(白化)した状態であっても、塗布する事で、本来の質感へ修復する事ができます。使用量は1台約25mlです。
用途未塗装樹脂・ABS・カーボン・FRP用セット内容液50ml+スポンジ使用方法[1]水洗いし汚れを清掃して下さい。[2]水分を除去し完全に乾燥させて下さい。[3]付属のスポンジにコート剤を染み込ませて塗布して下さい。[4]コート剤を直ぐに拭きあげて下さい。容量(mL)カウルトップ・約3/サイドミラー・約1/フェンダーモール・約4/樹脂ブレード・約1/フロントグリル・約3/フロントバンバ・約4/サイドバンパー・約4/リアバンパー・約3危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mLRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(0.25MB)危険物の性状非水溶性
1セット(50mL)
5,998税込6,598
5日以内出荷

塗装がはがれやすいPP樹脂に直接塗れるツヤなしブラック。「シボ」の質感を損なわずに白く色あせた樹脂を黒々と復活させることができます。内容量:118ml。標準塗り面積(2回塗り):0.8~1.2m2。乾燥時間:20分~30分(気温20℃ 湿度65%)。※塗り面積乾燥時間は、色素材塗り方気象条件の違いにより多少異なります。。用途:プラスチック用PP、ABSなど。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
2,498税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

白化したゴム素材や未塗装樹脂に塗るだけで、黒々とした艶に蘇らせる光沢復活剤。大気反応型のFlex硬化被膜で、黒艶・質感が復活、約6か月※にわたり再白化を防止します。 硬質の未塗装樹脂だけでなく、ゴムパーツやルーフモール、ウェザーストリップなどの柔軟素材・軟質樹脂パーツにもコーティング膜が割れることなく使えます。
成分ケイ素化合物、プロピルアルコールセット内容コート剤(15ml)×1個、硬質樹脂用スポンジ×2個、軟質樹脂用スポンジ×2個、シリコンオフシート3枚入り×1個、使い捨て手袋×2枚タイプ液体液性非水溶性液体危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量15mL危険物の性状非水溶性
1個
1,998税込2,198
当日出荷

サイドポケット、運転席足元、ドアステップ等のプラスチック部分に付く靴キズをカンタンに隠し、キレイに復元します。グローブボックスのキズ、スライドドアステップ、トランク内のキズにも使えます。
特性傷消し付属品塗布用タオル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
1本(50mL)
999税込1,099
当日出荷

洗車後の水滴の拭き上げ前にボディにスプレーして拭くだけ。ムラの心配も少ないので安心です。 浸透していくガラス成分が、繰り返し使用するたびにボディを覆い、艶が深まっていきます。 使用を繰り返すことで、水洗いだけで汚れが落ちるボディになっていきます。 ホイール汚れが落としやすくなり、未塗装樹脂パーツの劣化を防止します。 ウインドウは透明感が上がり、ダッシュボードは汚れが付きにくくなります。 浸透定着型のゼロウォーターは、ガラス成分がクリア層等の塗装表面に浸透・結晶化し、塗装表面自体をガラス化していきます。 繰り返し施工することでガラスの結晶はどんどん増えていくので、艶が増し、汚れが付きにくくなっていきます。 また、劣化することがなく塗装ごと剥がれ落ちない限り定着し続けます。
用途自動車塗装面の保護及びつや出し対応ボディー色全色仕様NANO+配合、紫外線吸収剤配合、ノーコンパウンド種別ガラス系コート種類液体危険物の類別非危険物
1本(150mL)ほか
1,798税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

白化・色アセした樹脂表面に塗り込むだけで透明なガラス状の<ナノハード クリスタルコーティング>を形成し、ワックスやつや出し剤とは次元の違う光沢が6ヶ月以上も持続。 高温にさらされる自動車やバイクのエンジンカバー、サイレンサーなどにも安心して使用できます。 自動車やバイクはもちろん、パソコンやテレビ等の家電製品や事務用チェア等の未塗装樹脂部分まで、幅広くご利用いただけます。
用途未塗装樹脂の艶出し用トラスコ品番799-7485危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量8mL危険物の性状非水溶性
1個(8mL)
1,098税込1,208
当日出荷

疎水性ポリマーテクノロジーにより水をはじく強固なワックスコートを形成します。 耐熱性カルナバワックスが細かなキズを埋め、深みのある輝きを与えます。 汚れや油分等をすばやく落とします。 樹脂パーツやガラスにも使用できます。 ノーコンパウンドタイプです。 コーティング施工車にも使用できます。
用途自動車及びマリーン用 外装塗装、プラスチックの汚れ落とし・ツヤ出し・コーティング特性傷消し、防汚成分疎水性ポリマー、カルナバワックス、界面活性剤トラスコ品番828-2671液性弱酸性危険物の類別非危険物適合塗装色オールカラー
1本(651mL)
2,698税込2,968
当日出荷

ひっかきキズ・スリキズをきれいに消す!。1ステップで、深めのキズを消し。2ステップで、さらに平滑にして元の塗装色を復元!
用途塗装のキズ消しおよびつや出し形状液体成分研磨剤、石油系溶剤、界面活性剤セット内容粗目100g、超極細100g、ネルクロス危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量100mL対応ボディー色白色~濃色のパール、マイカ、メタリック及びソリッド塗装危険物の性状非水溶性
1セット
999税込1,099
当日出荷

色あせしたモール・樹脂部分に塗り込むだけで、新品のようによみがえる持続性に優れた樹脂皮膜を形成します。
用途樹脂サイドミラー、ドアバイザー、ワイパーアーム、レンズやモールなどに危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
1本(200mL)
10,980税込12,078
当日出荷